<ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き)

<ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き) - ファミリー・ライフ
(2件のレビュー)

通話ができるSOS機能付き大画面モデル。24時間の健康管理サポートも充実!!
スマートフォンとの連携で通話、着信・メール通知も手元で確認可能
1.96インチの大画面でさらに見やすく操作しやすい!!
トップ画面は知りたい情報がまとめて表示されて便利
IP67防水機能付きで日常生活も安心
Bluetooth対応
指定の連絡先に素早くつながるSOS機能搭載
高性能マイクスピーカー内蔵でハンズフリー通話が可能
本品は専用アプリ「Glory Fit」と連携することで機能性がアップ。発着信・SNS・メール通知、アラーム機能、音楽再生、天気表示、スマホ探索、カメラリモコン機能など
健康管理に特化したスマートウォッチ:接触表面温度測定、血圧測定、血中酸素測定、心拍数測定、Bluetooth通話、運動距離、歩数計、消費カロリー、運動モード、睡眠モニター、着信通知、座りすぎ注意、ゲーム、スマホ探し、天気予報、アラーム、SOS、音楽コントロール、遠隔カメラ
3ヵ月間保証書付き

セット内容スマートウォッチ、ACアダプター材質本体:PC+ABS、バンド素材:シリコンブラック質量(g)本体:(約)40バッテリーリチウムイオン電池(300mAh)使用時間通常3~5日・省電カモード6~8日充電時間約2時間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)3.8×4.7×1.1画面サイズ1.96インチ手首周り(cm)13~21.5内容量1台
注意
※iOS9.0以上、Android8.0以上のスマートフォンに適応しています。
※本品は医療機器ではありません。ウェルネス機器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79906175a31230
8,164
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: 日常生活
その他業種

便利で重宝していますが、スマホと同期させるとスマホの通信音、呼出音等すべて鳴らなくなります。

2が参考にしています
2025-09-13
用途: 内装工事
カベ リン建設業・工事業

使いやすかったです。
便利ですが、残念ながら汗かいて、1週間で、電源はいらなくて壊れました

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする