曜日別特売

E-植物系中性洗剤18kg

E-植物系中性洗剤18kg - SARAYA(サラヤ)

手肌にも環境にも配慮した、天然ヤシの実からつくった植物性洗剤です。

用途野菜、食器の洗浄。トラスコ品番650-9977材質ボトル:PE、キャップ:PP、キャップ材質=PP(タイ製)容量(mL)標準使用濃度:水1Lに対し、2.5容量(kg)18容器BIB段ボール香り無香料RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7990928932375
9,640
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする