谷沢製作所
ホイッスルホルダー
溝なし溝付き兼用型です。
使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます。
使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます。
いつも身近にあり、紛失防止にもなります。
用途
ホイッスルが必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。
付属品
ホイッスル
トラスコ品番
651-4719
適合機種
溝なしヘルメット/溝付きヘルメット
材質
本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂
幅(mm)
37.5
色
グレー
高さ(mm)
91.5
品名
ホイッスルホルダー
奥行(mm)
47.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79908765
6701-GR
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください