曜日別特売

クッキングメイト 厨房シューズ

クッキングメイト 厨房シューズ - アキレス

耐油性、耐薬品性、滑りにくいソール、幅にゆとりのある3E設計です。

用途
食品工場に。
厨房に。
食堂に。
ブラック材質(甲被)合成皮革(防汚加工)足幅EEE材質(底部)EVA+ラバー(合成ゴム)内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79910129CUI 0039 B22.5665-278822.5
7,900
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
79910138CUI 0039 B24.0665-441124
7,900
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
79910147CUI 0039 B24.5665-118124.5
7,900
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
79910156CUI 0039 B25.0665-911125
7,900
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
79910165CUI 0039 B27.0664-654427
7,900
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
79910174CUI 0039 B28.0665-437828
7,900
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
79910190CUI 0039 B30.0665-127430
7,900
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
79910199CUI 0039 B22.0665-440622
7,900
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする