ハタヤリミテッド
高輝度スーパーLED
用途
LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。
トラスコ品番
652-4060
消費電力(W)
3
口金
E12
定格寿命(時間)
10000
明るさ(Lm)
280
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79910217
LED3WA
¥
12,260
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません