曜日別特売

エンジンポンプ

エンジンポンプ - 丸山製作所エンジンポンプ - 丸山製作所エンジンポンプ - 丸山製作所エンジンポンプ - 丸山製作所エンジンポンプ - 丸山製作所エンジンポンプ - 丸山製作所
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
全揚程(m)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79910759MLP252E-1ストレーナ、メスカップリング×1個、ワンタッチカップリング×1組、吸水ホース(Φ25×3m)、洗車ホース用ノズル5305×230×310最大:36115
41,500
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79910777MLP4041Eストレーナ、メスカップリング×1個、ワンタッチカップリング×1組、3段異形タケノコ(1.5インチ用)14.5415×315×365最大:28270
52,500
51,900
57,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79910786MLP4141Eストレーナ、メスカップリング×1個、ワンタッチカップリング×1組27.5490×370×420最大:50300
67,900
67,800
74,580(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79910795MLP5041Eストレーナ、メスカップリング×1個、ワンタッチカップリング×1組26490×370×420最大:30600
64,800
63,900
70,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79910804MLP5140Eストレーナ、メスカップリング×2個30.5525×385×430最大:75400
119,400
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79910820MLP8041Eストレーナ、メスカップリング×2個31525×390×460最大:321000
92,600
89,900
98,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79910768MLP2541Eストレーナ、メスカップリング×1個、ワンタッチカップリング×1組、吸水ホース(Φ25×3m)、3段異形タケノコ(1インチ用)14.5415×310×365最大:28140
51,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする