フィッシャー
打ち込み式金属アンカー
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途
コンクリート、石材用。
材質
スチール
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79910567
560969
1箱(25本)
531-8317
50
15
22
15
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79910540
560962
1箱(100本)
531-8340
25
10
14
10
オープン
取扱い終了
返品不可
79910549
560963
1箱(100本)
531-8576
30
10
14
10
オープン
取扱い終了
返品不可
79910558
560966
1箱(50本)
531-8342
30
12
14
12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください