TRUSCO
LEDハンドランプ
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。
本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途
作業灯、ハンドライトとして。
トラスコ品番
595-0049
電源(V)
100
消費電力(W)
7.5
口金
E26
コード長さ(m)
5
口幅(mm)
樹脂クリップ:25~45
使用場所
屋内、屋外
明るさ(Lm)
600
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79910077
THRL-75J
¥
3,810
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください