TRUSCO
使い捨て防じんマスク
こんなお得な商品も!
防じんマスク DS2
モノタロウ
¥
1,898
税込
¥
2,088
(1)
呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。
鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
用途
金属・溶接ヒュームが発散する作業。
清掃作業、軽作業。
トラスコ品番
529-2180
材質
フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート
吸気抵抗(Pa)
38以下
粒子捕集効率(%)
95以上
使用限度時間(h)
12
縦(mm)
118
横(mm)
135
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79908966
T35A-DS2A
¥
2,810
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください