曜日別特売

ハニカムざぶとん

ハニカムざぶとん - TRUSCO

ベルト付で車のシートやオフィスチェアにしっかり固定できます。
独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。
座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。

用途夏場のオフィスチェア、車やフォークリフトの座席などに。トラスコ品番560-8098材質生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール寸法(mm)450×450(メッシュ×フチ)ブラック×ブラックタイプ角型内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79910086THZA
3,890
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする