ユニット
たれ幕 高所作業中
高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕、巻込みや引っ掛かりに配慮しました。
用途
高所作業車への掲示に。
表示内容
高所作業中
付属品
50cmヒモ4本
材質
ターポリン
取付
紐固定
ハトメ数
4
トラスコ品番
665-1240
縦(mm)
900
横(mm)
350
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79909754
353-521A
900
350
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください