事務用チェア

事務用チェア - ナイキ事務用チェア - ナイキ事務用チェア - ナイキ事務用チェア - ナイキ事務用チェア - ナイキ

さまざまなシーンで活躍するライト感覚なメッシュチェアーです。
チェアーの移動や出し入れに便利な取手がついており、膝掛けなどを掛けることも可能です。
背と座が連動し、それぞれが違った角度でロッキングする機構付きです。
ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロッキングが可能です。
座面裏前方に装備されている握りやすい大型ハンドルにより、体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます。

高さ(mm)875~960奥行(mm)630キャスターあり張地座:布張り、背:メッシュ機能座上下昇降:有座幅(mm)410座奥行(mm)430グリーン購入法適合内容量1脚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
肘掛
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79909298PAEN510F-TBK875~960420~505597-8461脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン
56,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79909307PAEN510F-TBLB875~960420~505597-8468脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン
56,400
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79909316PAEN510F-TGLB875~960420~505597-8604脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン
56,400
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79909325PAEN510F-TORB875~960420~505597-8489脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン
56,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79909334PAEN511F-TBK875~960420~505597-8469脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン、肘:ポリプロピレン樹脂成型品、ループ肘付
65,100
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79909350PAEN511F-TBLB875~960420~505597-8605脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン、肘:ポリプロピレン樹脂成型品、ループ肘付
65,100
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79909359PAEN511F-TGLB875~960420~505597-8634脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン、肘:ポリプロピレン樹脂成型品、ループ肘付
65,100
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79909368PAEN511F-TORB875~960420~505597-8481脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン、肘:ポリプロピレン樹脂成型品、ループ肘付
65,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする