アラオ
デーキャップ
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途
鉄筋の先端部養生に。
適合
鉄筋:D29~D32
トラスコ品番
788-4958
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
62
外径(mm)
55
内径(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79909237
AR-0056
¥
86
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください