足場ジャッキ用ルーフベースα

足場ジャッキ用ルーフベースα - アラオ足場ジャッキ用ルーフベースα - アラオ

裏面には「特殊耐熱樹脂モール」を使用、熱による相手方への付着などの心配もいりません。ウラ面のモールは工具類を一切使わずに簡単に交換補修ができます。ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置においても使用出来ます。

用途下屋用。適合Aマーク、JISマーク、SGマーク、仮設工業会トラスコ品番489-8206材質本体:ポリプロピレン、モール部:特殊耐熱樹脂厚さ(mm)35タイプ140角用品名ルーフベースα 140角用縦(mm)200横(mm)600内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79909255AR-2261
3,470
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする