アラオ
排水スリーブキャップ
地下排水用半割パイプの固定とノロ止めのダブル効果が期待できます。
セットして釘打ちするだけの簡単施工です。
脱型後「打ち抜きプレート」部をハンマーなどで叩くだけで、仕上がりがきれいになります。
用途
半割れパイプ用に。
トラスコ品番
489-7811
材質
ポリエチレン
幅(mm)
178
色
グレー
摘要
100Φ用
高さ(mm)
61
奥行(mm)
38
幅(m)
178
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79909228
AR-2871
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください