シートカッター

シートカッター - martorシートカッター - martorシートカッター - martorシートカッター - martorシートカッター - martorシートカッター - martorシートカッター - martorシートカッター - martor

刃の角度が45°を保って作業できますので、常にスムーズに切断できます。
底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。
刃は1枚で4ヶ所使用できます。
押して使用するタイプです。
開梱時に中身を傷つけません。
刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。
ドイツ製の高品質なカッターです。

用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に。トラスコ品番536-5144材質本体:プラスチック全長(mm)88タイプシート用刃厚(mm)0.2材質(刃)合金工具鋼内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7991009543136.02
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断カッター(レバーシャー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする