曜日別特売

小型パイプマシン

小型パイプマシン - REX(レッキス工業)小型パイプマシン - REX(レッキス工業)

巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
二重絶縁モーターを採用しています。

仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79909465207315
410,000
359,800
395,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする