GS
闘虎 青紙2号片刃薄鎌
最高級刃物鋼を使用した鎌です。
用途
やわらかい草刈り用。
トラスコ品番
868-2960
材質
刃部:安来鋼青紙2号
全長(mm)
380
刃渡り(mm)
160
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79909167
1524
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください