GS
オークトロウェル
木柄のスコップです。
園芸用移植鏝です。
用途
寄せ植え・鉢植えなど園芸作業に最適。
トラスコ品番
851-0973
材質
刃先:スチール、柄:天然木
全長(mm)
180
刃先(mm)
幅:80
刃先長(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79909158
1360
¥
770
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください