SARAYA(サラヤ)
排水管洗浄剤
配水管などの硬質表面に付着したタンパク汚れを除去します。
用途
排水管洗浄
種別
補充用
液性
アルカリ性
希釈
原液使用
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(4.8kg)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79910400
50298
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください