スリーエッチ
プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー
ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
用途
電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。
付属品
ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セット
トラスコ品番
658-7220
セット内容
本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット
材質
スチール
タイプ
電動ウインチECW専用
定格荷重(t)
0.5
最小回転半径(mm)
1500
適合横行レール幅(mm)
75・100
内容量
1台
注意
※メーカー電動ウインチ以外は使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79909429
EW-PTL
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください