トライメイト
敷いてぴんやりアイスパッド 冷感パッド
PCM<特殊製薬素材>を使用。熱を吸収・発散することで一定の温度を保ちます。繰り返し使用可能です。
用途
就寝時、寝具の上に置いてください。その他、ベビーカーの背もたれ、車の座席、ペットのベット、など畳んで持ち運べます。ぬるく感じたら28℃以下の環境に置くか、冷水や冷凍庫で冷やしてください
材質
表材 熱可塑性ポリウレタン 中材 PCM
寸法(mm)
250×370
質量(g)
230
内容量
1個
注意
※冷凍庫には長時間いれたままにしないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79908555
TR-ICP001-BL
ブルー
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
79908564
TR-ICP001-BK
ブラック
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください