カシムラ
海外用変換プラグ BF/B3タイプセット
BFプラグとB3プラグのコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。
定格
(BF)13A/250V、(B3)10A/250V
本体質量(g)
BF:34、B3:34
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
BF:36.5×36.5×50.5、B3:36.5×36.5×49
プラグ形状
A/B/C/SE/BF/B3/O2タイプ
内容量
1個
注意
※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。海外の電圧に対応していない電気製品の場合は別売の海外用変圧器と併用してお使いください。
※本製品は例外承認対象品です。海外で使用するための製品で日本国内では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79908047
NTI-71
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください