曜日別特売

海外用変換プラグ Oタイプ2個セット

海外用変換プラグ Oタイプ2個セット - カシムラ海外用変換プラグ Oタイプ2個セット - カシムラ海外用変換プラグ Oタイプ2個セット - カシムラ

海外で使用するための変換プラグ。
A/B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のOタイプに変換することができます。
お得な2個セットタイプ。

定格10A/250V本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45プラグ形状A/B/C/SEタイプ内容量1個
注意
※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。海外の電圧に対応していない電気製品の場合は別売の海外用変圧器と併用してお使いください。
※本製品は例外承認対象品です。海外で使用するための製品で日本国内では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79908074NTI-158
オープン
590
649(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする