油吸着材 エコツーネット

油吸着材 エコツーネット - 松岡紙業油吸着材 エコツーネット - 松岡紙業
(1件のレビュー)

グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です。
水をほとんど吸わず、油を瞬間的に強力吸着します。
グリストラップ清掃を内製化することにより、大幅な管理コストを削減できます。

用途グリストラップの油回収材質古紙とワックス対応
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
厚さ(mm)
タイプ
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像79910576ECN-051箱(50個)665-4343ネット入り50個入り50油吸収量:50kg/箱400
28,292
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像79910585ECB-011箱(4袋)665-4341バラ400g 4袋入り150油吸収量:20kg/箱300
11,256
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79910576
2025-06-06
用途: グリストラップ掃除
コンパスグループ・ジャパン株式会社飲食業

油を吸収するのに水は通すのでグリストラップ掃除に最適でした。常に配置する事で異臭や詰まりが防げて最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする