ICOMES
電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット
電動ディスペンサTofutty専用クリアシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
トラスコ品番
579-3659
セット内容
Tofutty専用クリアシリンジ20本、プランジャ20個
材質
シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD
全長(mm)
49
色
半透明
容量(mL)
1
管径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(20個)
注意
※強酸性、強アルカリ性、アセトン、トリクロロエチレンなど本体破損を招く薬品は使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79910269
MSIC06-02-T
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません