曜日別特売

防草シート用押さえピン

防草シート用押さえピン - 萩原工業

グランドバリアクロス等の防草シートや、マルチ、不織布の押さえ杭としてご利用いただけます。

用途防草シートや、マルチ、不織布の押さえに。材質杭:スチール、板:ポリエチレントラスコ品番608-5622長さ(m)0.2幅(m)0.067内容量1箱
注意
※地面の硬さによっては刺さりにくく、杭が折れる可能性がございますのでご使用の際は十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79908634SOK-200.2
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする