曜日別特売

エレット 充電式ロングポリッシャー(角度付)

エレット 充電式ロングポリッシャー(角度付) - タマハシエレット 充電式ロングポリッシャー(角度付) - タマハシエレット 充電式ロングポリッシャー(角度付) - タマハシエレット 充電式ロングポリッシャー(角度付) - タマハシ

部品を付け替えて、高い所も低い所もお掃除できるスティックタイプのお掃除ブラシ。短くセットすればハンディタイプにもなります。3タイプのブラシをお掃除場所に合わせて使い分けられます。充電式のため使用時にコードが無く、移動しながらの作業も楽にできます。
ノズル角度をストレートと45°の2パターンで使用可能。

付属品大円ブラシ・デッキブラシ・コーナーブラシ材質ABS樹脂・アルミニウム・ナイロン質量(g)約825回転数(min-1[r.p.m])500角度(°)ノズル:ストレート・45°コード長さ(m)約1.1連続使用時間(分)約40バッテリーリチウムイオン、バッテリー:2,200mAh径(Φ)×全長(mm)(デッキブラシ使用時)約91×1125、(ハンディタイプ)約91×655充電時間(時間)約3.5~4電源タイプ充電式内容量1個
注意
※気温・バッテリー残量によって充電時間が変化します。
※本品は完全防水ではありません。
※充電しながらの使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79908467ET-06
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする