ダンロップ ホームプロダクツ
天然ゴム手袋 厚手ロング
ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。
ひじまでしっかりガードのロングタイプです。
用途
キッチンに
食器洗いに
お掃除に
食品加工
軽作業に
材質
表:天然ゴム、裏:綿(植毛)
厚さ(mm)
0.45
サイズ
M
全長(cm)
42
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20.4
滑り止め効果
有
食品衛生法
適合品
内容量
1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79908896
9291
621-6053
オレンジ
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
79908905
9292
621-6045
ピンク
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください