TENMA(天馬)
収納ケース”フィッツネジ式キャスター40”
フィッツケースシリーズ(押し入れ用奥行740mm)に対応します。
付属のスパナで取り付け簡単です。
用途
フィッツケース(押入れ用)専用キャスター。
トラスコ品番
792-9021
材質
本体:ナイロン、軸:スチール
外形寸法(mm)
奥行:49、間口:38、高さ:67
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4個)
注意
※フィッツケース押し入れ用のスリムタイプは、キャスター取り付け不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79910847
811001003
¥
2,104
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください