AV変換ケーブル

AV変換ケーブル - カモン

2.5mmステレオを3.5mmステレオ(L型)に変換するケーブルです。 ミニミニプラグイヤホンをステレオミニジャックのオーディオ機器に繋ぐ時に便利です。 L型なので出っ張りが少なく、狭い場所でも使えます。 ケーブル長が15cmなので邪魔になりません。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。

コネクタ形状ステレオミニミニジャック(2.5mm メス) - ステレオミニプラグ(3.5mm L型オス)プラグ金メッキ材質(ケーブル)OFCシールドアルミシールドケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応オス形状ステレオミニプラグ(3.5mm L型オス)メス形状ステレオミニミニジャック(2.5mm メス)変換タイプメス-オス内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7991103925S35S-015L
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする