曜日別特売

80PLUS PLATINUM認証電源

80PLUS PLATINUM認証電源 - SUPERFLOWER80PLUS PLATINUM認証電源 - SUPERFLOWER80PLUS PLATINUM認証電源 - SUPERFLOWER80PLUS PLATINUM認証電源 - SUPERFLOWER80PLUS PLATINUM認証電源 - SUPERFLOWER80PLUS PLATINUM認証電源 - SUPERFLOWER80PLUS PLATINUM認証電源 - SUPERFLOWER80PLUS PLATINUM認証電源 - SUPERFLOWER

80PLUS Platinum認証かつ、CYBENETICS PALTINUM認証の高効率を実現 SUPER FLOWERの特許技術であるスーパーコネクタを採用 ファンの回転方法をオート / セミファンレス(ECO)に変更可能 採用されている全てのコンデンサに日本製105℃コンデンサを採用 奥行150mmの筐体に大口径140mmのFDB冷却ファンを搭載 最新のグラフィックカードに対応する12+4pin 12VHPWRケーブル付属 安心の10年間長期保証

質量(kg)1.55規格[ATX 20+4 Pin]1(600mm)、[EPS/ATX 4+4 Pin]2(700mm)、[PCIE 6+2Pin]4(700mm)入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ突入電流保護効率89%~92%、負荷20%~100% CYBENETICS Certified / Efficiency Platinum / Platinum 230V各種認証80PLUS Platinum内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力(W)
最大出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79911057SF-1000F14XP WT[+3.3V,+5Vコンバイン]100、[+12Vコンバイン]999.61000
44,450
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
79911066SF-1200F14XP WT[+3.3V,+5Vコンバイン]100、[+12Vコンバイン]1198.81200
50,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする