曜日別特売

ワイヤレスゲームコントローラー

ワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGI

FLYDIGIブランドのハイエンド ワイヤレスゲームコントローラーです。 フライトコントロール技術の概念と革新的なホイールハブベアリング構造により、ドリフトが発生しにくく、強力なセンタリングとテンション調整が可能です。 LTRTトリガーは、レーシングモード、リコイルモード、スナイパーモード、トリガーロックなどの豊富なトリガーモードを搭載しました。 ゲームの物理的特性をトリガーにリアルに伝達、没入感のあるゲーム体験をもたらします。 ソフトウェア上で、ストローク、抵抗、衝撃、振動などを調整が可能です。 ABXYボタンは、クリック感のあるマイクロスイッチを採用しました。 コントローラー背面部には、M1~M4の4つの背面ボタンを搭載しました。 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による「8方向ハイブリッドDパッド」を採用しました。 高品質なシリコンパッドとタクタイルスイッチによる組み合わせで高速なフィードバックを実現します。 トリガーとグリップにモーターを搭載、トリガーのフォースフィードバック機能やグリップの振動機能搭載により、没入感のあるゲーム体験できます。 フルカラーインタラクティブディスプレイスクリーンにより、ステータス表示やコントローラーの設定、表示アニメーションをカスタマイズが可能です。 1msの超低遅延、ポーリングレート1000Hz高速な応答(無線・有線)ワイヤレスでも有線同様の応答性を実現します。 最新ソフトウェア「FLYDIGI PC SPACE 3.0」により振動の強度設定、キー設定、スティック感度、ジャイロ設定、RGBライティング設定、トリガーのストローク設定やマクロの設定が可能です。 Nintendo Switchに対応し、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。

仕様ポーリングレート:1000Hz(無線/有線)質量(g)326ケーブル長(m)2(USB Type-C充電用ケーブル)接続Switch:Bluetooth5.0対応Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上)機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー/グリップ)バッテリーリチウムイオンバッテリー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×105×65充電時間3~4時間バッテリー容量(mAh)1500バッテリー稼動時間約20時間PC接続有線(USB Type-C)、2.4GHz Wireless(USBドングル)、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79910874APEX4
16,909
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする