クランプ式ドリンクホルダー

クランプ式ドリンクホルダー - 長尾製作所クランプ式ドリンクホルダー - 長尾製作所クランプ式ドリンクホルダー - 長尾製作所クランプ式ドリンクホルダー - 長尾製作所クランプ式ドリンクホルダー - 長尾製作所クランプ式ドリンクホルダー - 長尾製作所クランプ式ドリンクホルダー - 長尾製作所クランプ式ドリンクホルダー - 長尾製作所

紙パックなどの角型飲み物に対応したクランプ式の角型ドリンクホルダーです。 丸型の飲み物にも対応しており、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍です。 飲み物の定位置を決める事でデスクを広く快適に使えます。 飲み物をこぼす心配や、水滴などでデスクが濡れるのを防ぎます。 持ち手付きコップやマグカップにも対応しています。 クランプ式で簡単に取り外しが可能です。 最大40mm厚までの天板に対応が可能です。 クランプ金具の向きを変えるだけで縦方向・横方向に取付ができます。 ホルダー側面に曲げ加工を施すことで変形しにくい高い剛性を実現しました。 改良型クランプネジ搭載で従来よりガッチリと固定ができ、棚やテーブルなど取り付け場所を選びません。 クランプ部分には傷防止のクッションと滑り止めゴムが付属しています。

付属品取扱説明書材質質量(g)約400表面処理黒色塗装板厚(mm)1.6適合厚さ(mm)クランプ:最大40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108×56×146内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79911170NB-DRHD02KAKU
3,278
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする