宇都宮製作
コバルトプロタイプドリル
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途
銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼
材質
コバルトハイス
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
30~40
内容量
1本
バスケットに入れる
99
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79916429
YKS 1.0
70
1
30
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
79916438
YKS 1.1
70
1.1
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
79916447
YKS 1.2
70
1.2
30
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
79916456
YKS 1.7
70
1.7
30
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
79916465
YKS 1.8
70
1.8
30
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
79916474
YKS 1.9
70
1.9
30
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
79916490
YKS 2.1
70
2.1
35
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
79916499
YKS 2.2
70
2.2
35
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
79916508
YKS 2.3
70
2.3
35
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
79916517
YKS 2.4
70
2.4
35
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
79916526
YKS 2.7
70
2.7
35
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
79916535
YKS 2.8
80
2.8
45
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
79916544
YKS 2.9
80
2.9
45
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
79916560
YKS 3.1
80
3.1
45
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
79916569
YKS 3.2
80
3.2
45
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
79916578
YKS 3.4
80
3.4
45
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
79916587
YKS 3.5
80
3.5
45
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
79916596
YKS 3.6
90
3.6
55
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
79916605
YKS 3.7
90
3.7
55
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
79916614
YKS 3.8
90
3.8
55
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
79916630
YKS 3.9
90
3.9
55
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
79916639
YKS 4.0
90
4
55
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
79916648
YKS 4.1
90
4.1
55
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
79916657
YKS 4.2
90
4.2
55
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
79916666
YKS 4.3
90
4.3
55
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
79916675
YKS 4.4
90
4.4
55
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
79916684
YKS 4.5
90
4.5
55
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
79916700
YKS 4.6
90
4.6
55
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
79916709
YKS 4.7
100
4.7
65
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
79916718
YKS 4.8
100
4.8
65
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
79916727
YKS 4.9
100
4.9
65
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
79916736
YKS 5.1
100
5.1
65
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
79916745
YKS 5.3
100
5.3
65
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
79916754
YKS 5.4
100
5.4
65
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
79916770
YKS 5.5
100
5.5
65
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
79916779
YKS 5.6
110
5.6
75
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
79916788
YKS 5.7
110
5.7
75
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
79916797
YKS 5.8
110
5.8
75
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
79916806
YKS 5.9
110
5.9
75
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
79916815
YKS 6.0
110
6
75
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
79916824
YKS 6.1
110
6.1
75
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
79916840
YKS 6.4
110
6.4
75
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
79916849
YKS 6.6
110
6.6
75
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
79916858
YKS 6.7
115
6.7
80
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
79916867
YKS 6.8
115
6.8
80
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
79916876
YKS 6.9
115
6.9
80
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
79916894
YKS 7.1
115
7.1
80
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
79916910
YKS 7.2
115
7.2
80
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
79916919
YKS 7.3
115
7.3
80
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
79916928
YKS 7.4
115
7.4
80
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ