曜日別特売

コーティングコバルトプロタイプドリル

コーティングコバルトプロタイプドリル - 宇都宮製作コーティングコバルトプロタイプドリル - 宇都宮製作

ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。

用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7991554615YKL-C 1X21X5050121
オープン
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
7991555515YKL-C 1.1X21X50501.121
オープン
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
7991556415YKL-C 1.2X25X50501.225
オープン
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
7991558015YKL-C 1.3X25X50501.325
オープン
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
7991558915YKL-C 1.4X30X75751.430
オープン
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
7991559815YKL-C 1.5X30X75751.530
オープン
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
7991560715YKL-C 1.6X30X75751.630
オープン
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
7991561615YKL-C 1.7X36X75751.736
オープン
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
7991562515YKL-C 1.8X36X75751.836
オープン
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
7991563415YKL-C 1.9X36X75751.936
オープン
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
7991565015YKL-C 2X45X100100245
オープン
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
7991565915YKL-C 2.1X45X1001002.145
オープン
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
7991566815YKL-C 2.2X45X1001002.245
オープン
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
7991567715YKL-C 2.3X45X1001002.345
オープン
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
7991568615YKL-C 2.4X45X1001002.445
オープン
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
7991569515YKL-C 2.5X55X1001002.555
オープン
1,880
2,068(税込)
翌々日出荷
7991570415YKL-C 2.6X55X1001002.655
オープン
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
7991572015YKL-C 2.7X55X1001002.755
オープン
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
7991572915YKL-C 2.8X55X1001002.855
オープン
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
7991573815YKL-C 2.9X55X1001002.955
オープン
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
7991574715YKL-C 3X65X100100365
オープン
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
7991575615YKL-C 3.1X65X1001003.165
オープン
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
7991576515YKL-C 3.2X65X1001003.265
オープン
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
7991577415YKL-C 3.3X65X1001003.365
オープン
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
7991579015YKL-C 3.4X65X1001003.465
オープン
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
7991579915YKL-C 3.5X75X1251253.575
オープン
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
7991580815YKL-C 3.6X75X1251253.675
オープン
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
7991581715YKL-C 3.8X75X1251253.875
オープン
2,880
3,168(税込)
翌々日出荷
7991582615YKL-C 4X85X125125485
オープン
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
7991583515YKL-C 4.1X85X1251254.185
オープン
2,880
3,168(税込)
翌々日出荷
7991584415YKL-C 4.2X85X1251254.285
オープン
2,880
3,168(税込)
翌々日出荷
7991586015YKL-C 4.4X85X1251254.485
オープン
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
7991586915YKL-C 4.5X85X1251254.585
オープン
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
7991587815YKL-C 4.7X100X1501504.7100
オープン
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
7991588715YKL-C 4.8X100X1501504.8100
オープン
3,680
4,048(税込)
翌々日出荷
7991589615YKL-C 4.9X100X1501504.9100
オープン
3,680
4,048(税込)
翌々日出荷
7991590515YKL-C 5.1X100X1501505.1100
オープン
3,680
4,048(税込)
翌々日出荷
7991591415YKL-C 5.2X100X1501505.2100
オープン
3,680
4,048(税込)
翌々日出荷
7991593015YKL-C 5.5X115X1751755.5115
オープン
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
7991593915YKL-C 6.1X130X1751756.1130
オープン
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
7991594815YKL-C 6.2X130X1751756.2130
オープン
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
7991595715YKL-C 6.8X130X1751756.8130
オープン
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
7991596615YKL-C 7X145X2002007145
オープン
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
7991597515YKL-C 7.5X145X2002007.5145
オープン
9,790
10,769(税込)
翌々日出荷
7991598415YKL-C 8X165X2252258165
オープン
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
7991600015YKL-C 8.2X165X2252258.2165
オープン
14,890
16,379(税込)
翌々日出荷
7991600915YKL-C 8.5X165X2252258.5165
オープン
10,590
11,649(税込)
翌々日出荷
7991601815YKL-C 9X185X2502509185
オープン
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
7991602715YKL-C 10X205X27527510205
オープン
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
7991603615YKL-C 10.1X205X27527510.1205
オープン
24,800
27,280(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする