曜日別特売

気化性防錆剤(結晶状粉末)

気化性防錆剤(結晶状粉末) - 旭エンジニアリング

発生する蒸気で雰囲気防錆をします。
袋のシールを剥がしてから防錆対象空間に入れてください。
防錆対象容量は約50Lで気化到達距離は本品から約30cm四方です。
気化した成分は、油では入りきれない、小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。

使用方法
袋のシールを剥がしてから、防錆対象空間内に入れてください。
防錆対象容量は一袋につき50L(0.05m3)で到達距離は30cmです。
気化した成分が逃げないよう必ず密封してください。
比重0.894(15.6℃)引火点(℃)149臭気特有外観淡褐色結晶状流動点(℃)-20以下危険物の類別非危険物内容量1箱(10袋)
関連資料:(0.21MB)
注意
※気化した成分を逃がさない様、必ず密封してください。
※使用以外はシールを剥がさないでください。
※廃棄する際、都道府県の許可を受けた産業廃棄物業者に委託してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79919265NAGR-ULTIMA
22,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする