日本ワグナー
PS3-23
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。小~中規模の現場に適したオールラウンダーで、堅牢性とパワフルなパフォーマンスが特長です。
用途
建築塗装全般
質量(kg)
16.5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
850
ノズルねじ径(inch)
0.023
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大締切圧(MPa)
20.5
内容量
1セット
関連資料:
(1.74MB)
取扱説明書:
(1.05MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79919597
2292223
PS3-23本体、圧力計、潤滑油
¥
422,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79919606
2292325
PS3-23Aセット、イエローホース1/4×30m、FX10エアレスガン、トレードチップ517
¥
460,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません