PS3-34

PS3-34 - 日本ワグナーPS3-34 - 日本ワグナーPS3-34 - 日本ワグナーPS3-34 - 日本ワグナー

PS3-34はパワフルかつハイテク、大規模現場で素早く、効率的に塗装をしたい職人に最適なマシンです。圧力表示(設定・吐出)、塗料使用量、機械の使用時間、シリアルナンバー表示のD.E.S.C多機能コントロールシステムを搭載。

用途大規模建築塗装、エマルジョンや耐火塗料、防水処理。オプションのアクセサリーで、エナメル、プライマー、グリース等も可。質量(kg)47周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1500ノズルねじ径(inch)0.034RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)20.5内容量1セット
関連資料:(1.74MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
799196492292234PS3-34本体
オープン
739,800
813,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
799196582292335PS3-34Aセット、イエローホース1/4×30m、ベクタープロエアレスガン、トレードチップ521
オープン
789,800
868,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする