ホンマ製作所
ガーデンストーブ 薪ストーブ 日本製
ロケット型デザインを採用し燃焼効率を極限まで高めたガーデンストーブ
煙が少ないガーデンストーブ。最高温度800度超え。
二次燃焼で不完全燃焼防止。燃焼補助筒で燃焼効率アップ。
用途
屋外での暖房として。 ガーデンストーブ 薪ストーブ
付属品
燃焼筒、半直筒、丸トップ、専用ロストル、灰かき棒、角脚、取手
材質
本体:鉄、煙突:ステンレスSUS430
直径(Φcm)
煙突径12
燃焼方式
二次燃焼式
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79919719
HG-410GR
13
80Lグリーン
41×201(煙突込み)
オープン
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79919728
HG-410BK
13
80Lブラック
41×201(煙突込み)
オープン
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79919737
HG-510GR
19.4
120Lグリーン
50×255(煙突込み)
オープン
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79919746
HG-510BK
19.4
120Lブラック
50×255(煙突込み)
オープン
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。