曜日別特売

Dリングファイル A4 縦

Dリングファイル A4 縦 - コクヨDリングファイル A4 縦 - コクヨDリングファイル A4 縦 - コクヨDリングファイル A4 縦 - コクヨDリングファイル A4 縦 - コクヨDリングファイル A4 縦 - コクヨDリングファイル A4 縦 - コクヨDリングファイル A4 縦 - コクヨ

書類が水平に開き、閲覧に適したスタンダードファイル
ワンタッチで開閉できるDリングファイル
書類の閲覧に適した水平開き
紙押さえ具付き
替背紙式
分別廃棄が可能
横からスムーズに取り出しができるフィンガーホール付き

用途書類整理、収納に。オフィス クリニック 事務 ファインリング 薄型 事務用品 文具 紙 リングファイル材質表紙:R-PP穴数2穴間隔(mm)とじ穴:80ピッチ内容量1個(10冊)
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79919929フ-FD420NB×10ブルー200
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
79919938フ-FD420NG×10グリーン200
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
79919956フ-FD420NP×10ピンク200
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
79919965フ-FD420NY×10イエロー200
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
79920008フ-FD430NP×10ピンク300
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
79919947フ-FD420NM×10グレー200
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
79919974フ-FD430NB×10ブルー200
オープン
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
79919990フ-FD430NG×10グリーン300
オープン
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
79919999フ-FD430NM×10グレー300
オープン
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
79920017フ-FD430NY×10イエロー300
オープン
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79919947フ-FD420NM×1079919965フ-FD420NY×10フ-FD420NM×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919965Dリングファイル A4 縦コクヨ1個(10冊)
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79919974フ-FD430NB×1079919965フ-FD420NY×10フ-FD430NB×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919965Dリングファイル A4 縦コクヨ1個(10冊)
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79919990フ-FD430NG×1079919965フ-FD420NY×10フ-FD430NG×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919965Dリングファイル A4 縦コクヨ1個(10冊)
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79919999フ-FD430NM×1079919965フ-FD420NY×10フ-FD430NM×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919965Dリングファイル A4 縦コクヨ1個(10冊)
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79920017フ-FD430NY×1079919965フ-FD420NY×10フ-FD430NY×10 Dリングファイル A4 縦 コクヨ 79919965Dリングファイル A4 縦コクヨ1個(10冊)
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする