フラットファイル NEOS A4 縦

フラットファイル NEOS A4 縦 - コクヨフラットファイル NEOS A4 縦 - コクヨフラットファイル NEOS A4 縦 - コクヨフラットファイル NEOS A4 縦 - コクヨフラットファイル NEOS A4 縦 - コクヨフラットファイル NEOS A4 縦 - コクヨフラットファイル NEOS A4 縦 - コクヨフラットファイル NEOS A4 縦 - コクヨ

オフィスや働き方の変化に合わせて進化したフラットファイル
A4リフィルをとじてもはみ出さないセミワイド表紙
タテヨコ両用の表紙デザイン
最新のオフィスに溶け込むスタイリッシュなカラーリング
エコマーク認定商品(古紙パルプ配合率70%以上)

用途書類整理、収納に。オフィス クリニック 事務 ファインリング 薄型 事務用品 文具 紙 フラットファイル材質表紙:色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具:R-PS穴数2穴間隔(mm)とじ穴:80ピッチ内容量1セット(10冊)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
収納寸法(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79919825フ-NE10B×10ターコイズブルー15mmとじ15150
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
79919834フ-NE10DG×10オリーブグリーン15mmとじ15150
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
79919859フ-NE10DR×10ワインレッド15mmとじ15150
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
79919868フ-NE10W×10オフホワイト15mmとじ15150
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
79919886フ-NEW10DG×10オリーブグリーン25mmとじ25250
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
79919895フ-NEW10DM×10ブルーグレー25mmとじ25250
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
79919904フ-NEW10DR×10ワインレッド25mmとじ25250
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
79919920フ-NEW10W×10オフホワイト25mmとじ25250
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
79919850フ-NE10DM×10ブルーグレー15mmとじ15150
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
79919877フ-NEW10B×10ターコイズブルー25mmとじ25250
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする