曜日別特売

フラットファイル V (樹脂製とじ具) A4 縦 15mmとじ

フラットファイル V (樹脂製とじ具) A4 縦 15mmとじ - コクヨフラットファイル V (樹脂製とじ具) A4 縦 15mmとじ - コクヨフラットファイル V (樹脂製とじ具) A4 縦 15mmとじ - コクヨフラットファイル V (樹脂製とじ具) A4 縦 15mmとじ - コクヨフラットファイル V (樹脂製とじ具) A4 縦 15mmとじ - コクヨフラットファイル V (樹脂製とじ具) A4 縦 15mmとじ - コクヨフラットファイル V (樹脂製とじ具) A4 縦 15mmとじ - コクヨフラットファイル V (樹脂製とじ具) A4 縦 15mmとじ - コクヨ

コクヨの『元祖』フラットファイル
カラーバリエーション豊富なスタンダードタイプ
保持力が強く書類がずれにくい樹脂製とじ具採用
エコマーク認定商品(古紙パルプ配合率70%以上)

用途書類整理、収納に。オフィス クリニック 事務 ファインリング 薄型 事務用品 文具 紙 フラットファイル材質表紙:色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具:R-PSサイズA4穴数2穴間隔(mm)とじ穴:80ピッチ収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150内容量1セット(10冊)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79919755フ-V10M×10グレー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
79919764フ-V10P×10ピンク
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
79919780フ-V10Y×10イエロー
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
79919789フ-V10G×10グリーン
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
79919798フ-V10CB×10コバルトブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
79919807フ-V10B×10ブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
79919816フ-V10V×10バイオレット
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする