こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W ハロゲンヒーター

こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W ハロゲンヒーター - YAMAZEN(山善)こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W ハロゲンヒーター - YAMAZEN(山善)こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W ハロゲンヒーター - YAMAZEN(山善)こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W ハロゲンヒーター - YAMAZEN(山善)こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W ハロゲンヒーター - YAMAZEN(山善)こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W ハロゲンヒーター - YAMAZEN(山善)こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W ハロゲンヒーター - YAMAZEN(山善)こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W ハロゲンヒーター - YAMAZEN(山善)

こたつ用取替えヒーター U字形ハロゲンヒーター 600W
消し忘れ防止最大5時間タイマー

用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット質量(kg)1.5電源(V)100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)600電源コード(m)3ヒーターU字形ハロゲンヒーター寸法(cm)取付枠:29角、29×33、33角 共用保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約701時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2()※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)ボタン仕様ECO:15%消費電力カット、速暖:強以外の設定で使用中にボタンを押すことで強の状態で5分間通電した後に元の設定位置に戻す内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79920044YHF-HD605E
オープン
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする