曜日別特売

窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa

窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

冷房専用タイプの窓用エアコンです
ノンドレン(ドレンホース不要)
アルミ製標準窓枠付属
液晶リモコン付き
低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない
ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌
内部乾燥モード搭載
12時間切・入タイマー付き
防カビフィルター

用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用質量(kg)21ホワイト電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625保証期間冷媒回路=5年、その他=1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
注意
※アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上必要となりまます。
※取り付けには窓の開き幅が38cm以上必要です。
※特殊な窓には取り付けできない場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
取付可能窓枠高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79919710CW-16A4(WS)+WT-91セット本体、延長窓枠140-190用1400-1900
オープン
62,900
69,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79919694CW-16A4(WS)+WT-9L1セット本体、延長窓枠170-220用1700-2200
オープン
63,900
70,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79920026CW-16A4(WS)1台本体、標準窓枠770-1400
オープン
59,900
65,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする