曜日別特売

液晶テレビ

液晶テレビ - MAXZEN

ベットサイドにも置ける小型モデル

仕様地上デジタル:UHF(13~62ch)/CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有、BSデジタル:BS000~BS999、110度 CS デジタル:CS000~CS999、音声出力(スピーカー):3W+3W、HDD録画機能:裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能、データ放送:双方向データ放送対応、番組表:電子番組表(EPG)対応、8日分受信、視聴予約可能寸法(mm)553×370×145(スタンド幅322)質量(kg)2.7(スタンド含む)消費電力(W)41コントラスト比(標準値) 3000 : 1液晶パネルバックライト:LED直下型バックライト、駆動方法:VA、画素数:1366(H)×768(V)、応答速度:8.5ms、視野角(最小値):左右約 170°/上下約 170°、輝度(最大値):200cd/m2使用環境条件温度:5℃~40℃、相対湿度:80%未満(結露のないこと)画面サイズ24型RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)46パネルハイビジョン入出力端子ビデオ入力:RCAピンジャック 映像: 1V(p-p)、75Ω、同期負/音声:200mV(ms)、22kΩ以上、HDMI入力×2(HDMI1はARC対応) HDMI CEC対応 ARC対応/HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、USB(録画専用)端子×1、光デジタル音声出力端子×1、ヘッドホン出力×1 (3.5mm ステレオミニジャック)、LAN端子×1発売年2023年チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル/110度CSデジタル×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79941970J24CH06
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする