腕時計型ショットナビEvolve SE

腕時計型ショットナビEvolve SE - テクタイト腕時計型ショットナビEvolve SE - テクタイト腕時計型ショットナビEvolve SE - テクタイト腕時計型ショットナビEvolve SE - テクタイト

ショットナビ【Evole】シリーズ。ハイスペックな機能をお求めやすくコストパフォーマンスの高いエントリープライスモデル。
1.2インチ液晶画面は屋外でも見やすいMIPカラー反射型液晶を採用。USB Type-C充電で専用充電器不要で維持管理もお手軽になりました。
超高精度「マルチ衛星ナビ」搭載、従来品に比べてより高精度な計測が可能です。
オートメジャー機能・オートビュー機能、フェアウェイナビ、水平距離、目安距離、高低差、推奨番手などグリーン攻略を力強くサポートします。
安心高品質の「日本製」です。

寸法(mm)Φ47.5×13.2質量(g)63連続使用時間(時間)約9(GPS使用時)、時計モード最大20日機能グリーンディレクション、オートメジャー、コースレイアウト、レイアップサークル、エイム機能、スコアサポート、推奨番手、フェアウェイナビ、目安距離、ハザード表示、同心円、歩数計、飛距離計測、競技モード、マルチディスタンス、オートビュー、高低差、地点登録、ドライビングサークル、スコアカード、通知機能、海外対応通信方式Bluetooth Smart4.0バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイMIPカラー反射型液晶1.2インチ充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水IPX7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79920060Shot Navi Evolve SEホワイト
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
79920069Shot Navi Evolve SEブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする