東芝ライテック
LEDユニット
消費電力(W)
3.4
定格電圧(V)
100
相関色温度(K)
2700
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
83
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.5
入力電流(mA)
58
光束(Lm)
410
配光角度(°)
100
光色
電球色
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79941988
LDF3LHGXW4/2
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください