SK(新潟精機)
片口アルミピンバイス
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途
ピンゲージホルダとして
材質
本体:アルミ、コレット:POM
全長(mm)
86
対辺(mm)
ハンドル:14
範囲(mm)
保持:6.000-6.500
本体寸法(mm)
W16×H14×D86
本体質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79941464
APV-6A-S
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください