SK(新潟精機)
ピンバイス
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。
通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途
ピンゲージホルダとして
材質
本体:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全14種類を絞り込む
全長(mm)
98
104
114
範囲(mm)
選択してください
保持:0.200-0.500
保持:0.500-1.000
保持:1.000-1.500
保持:1.500-2.000
保持:2.000-2.500
保持:2.500-3.000
保持:3.000-3.500
保持:3.500-4.000
保持:4.000-4.500
保持:4.500-5.000
保持:5.000-5.500
保持:5.500-6.000
保持:6.000-6.500
保持:6.500-7.000
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
範囲(mm)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79941480
PV-0A
98
保持:0.200-0.500
W9×H9×D98
30
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79941489
PV-0B
98
保持:0.500-1.000
W9×H9×D98
30
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
79941498
PV-1A
98
保持:1.000-1.500
W9×H9×D98
30
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
79941507
PV-1B
98
保持:1.500-2.000
W9×H9×D98
30
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79941516
PV-2A
98
保持:2.000-2.500
W9×H9×D98
30
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
79941525
PV-2B
98
保持:2.500-3.000
W9×H9×D98
30
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
79941534
PV-3A
104
保持:3.000-3.500
W11×H11×D104
40
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
79941550
PV-3B
104
保持:3.500-4.000
W11×H11×D104
40
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
79941559
PV-4A
104
保持:4.000-4.500
W11×H11×D104
40
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
79941568
PV-4B
104
保持:4.500-5.000
W11×H11×D104
40
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79941577
PV-5A
114
保持:5.000-5.500
W14×H14×D114
70
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79941586
PV-5B
114
保持:5.500-6.000
W14×H14×D114
70
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79941595
PV-6A
114
保持:6.000-6.500
W14×H14×D114
80
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79941604
PV-6B
114
保持:6.500-7.000
W14×H14×D114
70
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください